Beli microwave bosch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Built-in Ovenatribut:
- Type: Built-in
- Number of Cavities: 1
- Door Material: Glass
- AS ONE Chemical Spray Rtv Siliconeatribut:
- Content (ml): 300
- Type: RTV Silicone Spray
- Package Size (mm): 60x60x200
- CBM Roof Atap GelombangDeskripsi:CBMROOF digunakan sebagai atap dan dinding gelombang.*Profile CBMROOF telah diuji di laboratorium Puslitbangkim PU.
- Citra Roof Atap Gelombang Bajaatribut:
- Material: AZ50, Baja Lapis Aluminium Seng dan Baja Lapis Aluminium Seng Warna
- Thickness x Length (mm x m): 0.30x3
- Width (mm): 680
- Tomoe Butterfly valveDeskripsi:Lugged version of the 700G with the patented cosine curve seat, profiled disc and Triple Stem sealing features provides leak-tight, low torque, extended seat life properties across a wide range of applications. The above features ensure consistency of performance, even at the extremes of the pressure / temperature curve and combined with the low torque properties, cost effective actuation packages are offered.atribut:
- Pressure Rating (bar): 16
- End Standard: Lugged ANSI #150
- Body: FCD450
- Disc: SCS14
- STEM: SUS 420J2
- Body Pattern: Lug
- Seat: Rubber
- Memmert Laboratory OvenDeskripsi:Universal cabinet UN30 +20...+300°C, 32 ltr. natural air circulation.
- Electrolux Built-In ovenDeskripsi:Oven Tanam Gas - EOG1102COXOven tanam gasManfaat-Safety Flame DeviceMemiliki Thermocouple sebagai sensor pendeteksi panas yang dapat seketika menutup aliran gas secara otomatis jika api padam, sehingga aktivitas memasak-Smooth enamel interiorOven menjadi lebih mudah untuk dibersihkanatribut:
- Size (cm): 60
- Cosmos OvenDeskripsi:Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Sharp Microwave GrillDeskripsi:8 Auto Menu & Defrost ProgrammesSharp R-728KIN - Microwave 25 Liter Grill 1000 Watt Dengan 8 menu otomatis dan program menghilangkan bekuan esCompact Grill Microwave OvenFitur menu memanggang dan memasak secara automatis di Microwave anda.Pilihan Warna : Black, Silver, dan Whiteatribut:
- Capacity (L): 25
- PRIO Drying Ovenatribut:
- Accuracy (°C): 1
- Timer (minute): 0-9999
- Sharp MicrowaveDeskripsi:Dengan fitur menu Bahasa Indonesia yang di desain khusus pada bagian panel untuk mempermudah penggunaan. Fitur Low Wattage konsumsi listrik rendah hanya 399 watt.atribut:
- Cabinet Color: Silver
- LCD Display: Display 7-LCD
- Power Source (V): 220-240
- BOSCH High Pressure CleanerDeskripsi:High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
- Memmert Universal Laboratory IncubatorDeskripsi:Incubator IN30 UK +20...+80°C, 32 ltr., natural air circulation, with UK plug.
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Binder Universal Temperature Chambers without Ethernet InterfaceDeskripsi:Benefits: : - Best energy efficiency on the market. - Excellent temporal and spatial temperature accuracy. - USB connection for recording data. - Temperature range up to 300°C. Important characteristics. - Temperature range: ambient temperature plus 5°C to 300°C. - Up to 30% lower Energy Consumption compared to conventional units on the market. - High temperature accuracy thanks to APT.line technology. - Natural convection. - Controller with LCD display. - Electromechanical control of the exhaust air flap. - 2 chrome-plated racks. - Stackable. - Class 2 integrated independent adjustable temperature safety device (DIN 12880) with visual alarm. - Ergonomic handle design. - USB port for recording data.atribut:
- Option Model: Standard
- Power Frequency (Hz): 50/60
- Temperature Range (°C): 300
- Wall Clearance (mm): Back 160, Sidewise 100
- Panasonic MicrowaveDeskripsi:- Dilengkapi dengan tombol putar yang mudah di operasikan.- Desain Elegan- Perpaduan tampilan desain warna silver dan kaca hitam cocok untuk dapur mungil Anda.- Daya RendahDengan konsumsi daya hanya 450 W, Microwave ini bisa menyajikan masakan sehat untuk keluarga dirumah.
Daftar Harga microwave bosch Terbaru March 2026
| BOSCH Built-in Oven | Rp17.999.900 |
| AS ONE Chemical Spray Rtv Silicone | Rp679.900 |
| CBM Roof Atap Gelombang | Rp189.900 |
| Citra Roof Atap Gelombang Baja | Rp189.900 |
| Tomoe Butterfly valve | Rp2.199.900 |
| Memmert Laboratory Oven | Rp52.999.900 |
| Electrolux Built-In oven | Rp8.499.900 |
| Cosmos Oven | Rp359.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| Sharp Microwave Grill | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)